エスコ
1.8x0.30x 40mm [-]ドライバー(精密用)
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)
137
商品構成
単品
アズワン品番
64-2222-45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540894
EA550MC-1.7
マイナス
1.8×0.3mm
1.8×0.3
40
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください