エスコ
3IPRx44mm[IPR TORX-PLUS]ドライバービット(イジ
軸径(Φmm)
1.8
全長(mm)
44
商品構成
単品
差込サイズ(Φmm)
4
アズワン品番
64-2224-37
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64541646
EA550MS-58
トルクスプラス
3 IPR
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください