エスコ
#1x50mm [+]ドライバービット(精密用)
カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様
先端軸径:4.5mm
全長(mm)
50
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64541673
EA550MS-63
プラス
No.1
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください