#1x89mm [+]ドライバービット(精密用)

#1x89mm [+]ドライバービット(精密用) - エスコ#1x89mm [+]ドライバービット(精密用) - エスコ

カメラに使われているような小さなねじに最適です

仕様先端軸径:4.5mm全長(mm)89商品構成単品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541707EA550MS-73プラスNo.1
オープン
970
1,067(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする