1.0x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)

1.0x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) - エスコ

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に

全長(mm)93材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541847EA550SA-1.0マイナス1.0×0.1mm1.0×0.122
オープン
2,580
2,838(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする