エスコ
[EA550SB-0.5~3.0用] 15mNm トルクアダプター
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。
一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
仕様
トルク値:設定:15mNm、最大:16.3mNm、最小:13.7mNm
寸法(mm)
Φ14×11
材質(軸)
ステンレス鋼
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64542163
EA550SB-12
オープン
¥
29,800
¥
32,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください