1.6x95mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)

1.6x95mm (-)精密ドライバー(アルミボディー) - エスコ

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。
軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。

材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー)全長(mm)95質量(g)4材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理)商品構成単品アズワン品番64-7869-06色(軸)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64542328EA550SR-1.6マイナス1.6mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64542328EA550SR-1.664541908EA550SA-1.6EA550SR-1.6 1.6x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ 645419081.6x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)エスコ1個
2,580
税込2,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする