エスコ
5/16"Hex インパクトドライバーセット
仕様
ドライバー全長:142mm
ビット対辺:5/16"
セット内容
(+)ビット:#2・#3・#4
(-)ビット:12×2.0mm
Hexビット:5.0・6.0・7.0・8.0・10mm
TORXビット:T30・T40・T45・T50・T55
商品構成
セット品
トルク(N・m)
90
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(inch)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64542468
EA550WA
5/16
(ドライバー)142
オープン
¥
44,700
¥
49,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください