エスコ
0.7 x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)
材質(グリップ)
酢酸セルロースブチラート
全長(mm)
133
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-03
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64542967
EA552AH-0.7A
六角
0.7mm
0.7
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください