エスコ
# 1x163mm [+]精密ドライバー(ESD)
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
163
質量(g)
19.7
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-34
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64543003
EA552AJ-3A
No.1
70
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください