エスコ
1.2x 0.2x133mm [-]精密ドライバー(ESD)
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
133
質量(g)
13.1
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-27
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64543019
EA552AJ-4A
マイナス
1.2×0.2mm
40
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください