エスコ
1.5x0.25x133mm [-]精密ドライバー(ESD)
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
133
質量(g)
13.1
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-28
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64543028
EA552AJ-5A
マイナス
1.5×0.25mm
40
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください