エスコ
1.8x0.3x153mm [-]精密ドライバー(ESD)
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
153
質量(g)
13.9
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64543037
EA552AJ-6A
マイナス
1.8×0.30mm
60
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください