エスコ
2.0x0.4x153mm [-]精密ドライバー(ESD)
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
153
質量(g)
14
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-29
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64543046
EA552AJ-7A
マイナス
2.0×0.40mm
2.0×0.40
60
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください