曜日別特売

6本組 [+ -]ドライバー(精密用/ESD)

6本組 [+ -]ドライバー(精密用/ESD) - エスコ6本組 [+ -]ドライバー(精密用/ESD) - エスコ6本組 [+ -]ドライバー(精密用/ESD) - エスコ

グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。

仕様ESDハンドルセット内容〈セット内容〉 6本組、(+)ドライバー:#00・#0・#1、(-)ドライバー:1.8・2.0・3.5mm、工具袋全長(mm)153~173商品構成セット品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64543073EA552AJ-10
オープン
8,670
9,537(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする