エスコ
T 6x143mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)
全長(mm)
143
質量(g)
12
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-43
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64543107
EA552AK-6A
ヘクスローブ
T6
50
オープン
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください