エスコ
T 8x153mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)
全長(mm)
153
質量(g)
13
適合ねじ
M2.5
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-44
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64543116
EA552AK-8A
ヘクスローブ
T8
60
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください