エスコ
0.8x0.16x 40mm [-]ドライバー(精密用)
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
133
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-36
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64543134
EA552AL-1
マイナス
0.8×0.16mm
40
オープン
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください