曜日別特売

#00x 60mm [+]ドライバー(精密用)

#00x 60mm [+]ドライバー(精密用) - エスコ#00x 60mm [+]ドライバー(精密用) - エスコ
軸径(Φmm)3全長(mm)153商品構成単品アズワン品番64-2226-47内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64543344EA552AM-3プラスNo.0060
オープン
1,130
1,243(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする