曜日別特売

#1x 80mm [+]ドライバー(精密用)

#1x 80mm [+]ドライバー(精密用) - エスコ#1x 80mm [+]ドライバー(精密用) - エスコ
軸径(Φmm)3.5全長(mm)173商品構成単品アズワン品番64-2226-50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64543378EA552AM-6プラスNo.180
オープン
1,430
1,573(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする