エスコ
6本組 [Hexlobe]ドライバー(精密用)
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。
工具袋付。
セット内容
T3・T4・T5・T6・T7・T8(6本組)、T3・T4・T5はいじり止め無し、T6・T7・T8はいじり止め付き
寸法(mm)
270(W)×215(H)
ポケット数
6(幅28ポケット×6個)
商品構成
セット品
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64543947
EA552FD
140
30
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください