曜日別特売

絶縁ドライバーセット(ステンレス製)

絶縁ドライバーセット(ステンレス製) - エスコ絶縁ドライバーセット(ステンレス製) - エスコ絶縁ドライバーセット(ステンレス製) - エスコ絶縁ドライバーセット(ステンレス製) - エスコ

1000V絶縁。
先端滑り止め加工。

寸法(mm)(+)#1・#2、(-)3.0・3.5・4.0・5.5、(6本組)商品構成セット品アズワン品番64-2227-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64544403EA560AW-1(+)ドライバー、#1:80、#2:100、(-)ドライバー、3.0:80、3.5:100、4.0:100、5.5:125、(6本組)
オープン
12,500
13,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする