エスコ
4.7x100mm [-]ドライバー
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
商品構成
単品
アズワン品番
64-2227-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64544568
EA560GA-31
マイナス
4.7×0.8mm
4.7×0.8
100
68
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください