エスコ
[+ - Hex]ドライバーセット(差替式・インチ)
ビットを外すと1/4”と5/16”のナットドライバーとしても使用できます。
セット内容
ドライバーハンドル×1、ビット×2、(+)#1×(-)4.8、(+)#2×(-)6.3
商品構成
セット品
差込角(inch)
差込六角対辺…1/4"×5/16"
アズワン品番
64-2227-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64544683
EA560GD-1
ドライバーハンドル:175
ビット全長…75
オープン
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください