エスコ
PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー
仕様
サイズ×軸径(mm):PZ#1×5.0
適合ねじ
M2.5-3
商品構成
単品
アズワン品番
64-2227-23
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64545024
EA560PB-302
ポジドライブ
175
80
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください