エスコ
#1x 80mm [+]ドライバー(絶縁細軸)
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#1×5
全長(mm)
175
質量(g)
33
適合ねじ
M2.5-3
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-61
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64545365
EA560PM-1
プラス
80
オープン
¥
2,210
¥
2,431
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください