エスコ
3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁細軸)
適合ねじ
M2.5
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-76
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64545383
EA560PM-6
マイナス
3.5×0.6mm
3.5×0.6
190
100
25
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください