エスコ
4.0x0.8x100mm [-]ドライバー(絶縁細軸)
全長(mm)
195
質量(g)
32
適合ねじ
M3
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-77
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64545399
EA560PM-7
マイナス
4.0×0.8mm
100
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください