エスコ
6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁細軸)
全長(mm)
270
質量(g)
104
適合ねじ
M4-5
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-79
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64545417
EA560PM-9
マイナス
6.5×1.2mm
150
オープン
¥
3,120
¥
3,432
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください