エスコ
#1x 80mm [Pozi Minus]ドライバー(絶縁)
商品構成
単品
アズワン品番
64-2228-17
耐電圧(V)
VDE1000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64545618
EA560PN-31
ポジドライブ
No.1
175
80
43
オープン
¥
2,330
¥
2,563
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください