エスコ
PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
全長(mm)
175
質量(g)
43
商品構成
単品
アズワン品番
64-2227-31
耐電圧(V)
VDE1000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64545636
EA560PN-41
ポジドライブ
PZ#1
80
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください