エスコ
PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー
仕様
サイズ×軸径(mm):PZ#3×8.0
色
青
適合ねじ
M6-8
商品構成
単品
アズワン品番
64-2227-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64545828
EA560PR-34
ポジドライブ
270
150
オープン
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください