エスコ
4.0x100mm [-]オフセットドライバー
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
100
質量(g)
14
適合ねじ
M2.5
商品構成
単品
アズワン品番
64-2228-25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64545864
EA560PX-4
マイナス
4.0×0.6mm
オープン
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください