エスコ
#2x100mm [+]ドライバー
仕様
サイズ×軸径(mm):#2×6.0
寸法(mm)
軸長(L1;):100、全長(L2;):215
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-69
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64545986
EA560SE-2
プラス
70
オープン
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください