エスコ
#3x150mm [+]ドライバー
仕様
サイズ×軸径(mm):#3×8.0
寸法(mm)
軸長(L1;):150、全長(L2;):275
質量(g)
126
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64545995
EA560SE-3
プラス
オープン
¥
4,370
¥
4,807
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください