エスコ
0.6x 3.5x 75mm [-]ドライバー
寸法(mm)
先端厚み(a;):0.6、先端幅(b;):3.5、軸長(L1;):75、全長(L2;):170
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-88
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546004
EA560SE-11
マイナス
3.5×0.6mm
3.5×0.6
23
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください