エスコ
0.8x 4.0x100mm [-]ドライバー
寸法(mm)
先端厚み(a;):0.8、先端幅(b;):4.0、軸長(L1;):100、全長(L2;):195
質量(g)
32
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-89
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546013
EA560SE-12
マイナス
4.0×0.8mm
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください