曜日別特売

1.0x 5.5x125mm [-]ドライバー

1.0x 5.5x125mm [-]ドライバー - エスコ1.0x 5.5x125mm [-]ドライバー - エスコ1.0x 5.5x125mm [-]ドライバー - エスコ
寸法(mm)先端厚み(a;):1.0、先端幅(b;):5.5、軸長(L1;):125、全長(L2;):220商品構成単品アズワン品番64-2225-90内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64546029EA560SE-13マイナス5.5×1.0mm5.5×1.058
オープン
2,710
2,981(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする