エスコ
1.2x 6.5x150mm [-]ドライバー
寸法(mm)
先端厚み(a;):1.2、先端幅(b;):6.5、軸長(L1;):150、全長(L2;):265
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-91
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546038
EA560SE-14
マイナス
6.5×1.2mm
6.5×1.2
100
オープン
¥
3,050
¥
3,355
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください