エスコ
1.6x 8.0x175mm [-]ドライバー
寸法(mm)
先端厚み(a;):1.6、先端幅(b;):8.0、軸長(L1;):175、全長(L2;):290
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-92
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546047
EA560SE-15
マイナス
8.0×1.6mm
8.0×1.6
118
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください