エスコ
1.6x10.0x200mm [-]ドライバー
寸法(mm)
先端厚み(a;):1.6、先端幅(b;):10.0、軸長(L1;):200、全長(L2;):315
質量(g)
158
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-93
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546056
EA560SE-16
マイナス
10×1.6mm
オープン
¥
5,220
¥
5,742
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください