エスコ
2.0x12.0x250mm [-]ドライバー
寸法(mm)
先端厚み(a;):2.0、先端幅(b;):12.0、軸長(L1;):250、全長(L2;):375
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-94
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546065
EA560SE-17
マイナス
12×2.0mm
12×2.0
218
オープン
¥
6,460
¥
7,106
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください