エスコ
#0x 60mm [+]ドライバー
仕様
サイズ×軸径(mm):#0×4.0
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-71
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546074
EA560SJ-0
プラス
145
60
35
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください