エスコ
#1x 80mm [+]ドライバー
先端形状
プラス
商品構成
単品
仕様
サイズ×軸径(mm):#1×5.0
全長(mm)
185
質量(g)
44
軸長(mm)
80
アズワン品番
64-2226-72
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546083
EA560SJ-1
プラス
80
185
44
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください