エスコ
#3x150mm [+]ドライバー
仕様
サイズ×軸径(mm):#3×8.0
全長(mm)
275
質量(g)
146
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-76
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546108
EA560SJ-3
プラス
150
オープン
¥
3,560
¥
3,916
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください