エスコ
4.0x0.8x100mm [-]ドライバー
全長(mm)
185
質量(g)
40
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-96
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546144
EA560SJ-22
マイナス
4.0×0.8mm
100
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください