エスコ
8.0x1.6x175mm [-]ドライバー
全長(mm)
300
質量(g)
136
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-99
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546178
EA560SJ-25
マイナス
8.0×1.6mm
175
オープン
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください