エスコ
10.0x1.6x200mm [-]ドライバー
全長(mm)
325
質量(g)
163
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-01
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546187
EA560SJ-26
マイナス
10×1.6mm
200
オープン
¥
5,270
¥
5,797
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください