エスコ
#0x 60mm [Pozidriv]ドライバー
仕様
サイズ×軸径(mm):PZ#0×4.0
全長(mm)
145
質量(g)
35
商品構成
単品
アズワン品番
64-2227-41
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546406
EA560SL-20
ポジドライブ
60
オープン
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください