エスコ
#1x 80mm [Pozidriv]ドライバー
仕様
サイズ×軸径(mm):PZ#1×5.0
全長(mm)
185
質量(g)
44
商品構成
単品
アズワン品番
64-2227-42
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546415
EA560SL-21
ポジドライブ
80
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください